Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches CM102J3AS205QA7 Wippschalter 125 V/AC 16.00A 1 x Ein/Aus 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S401152
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     CM102J3AS205QA7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
wippenschalter
Rocker Switch, SPST, On-off, Momentary, Quick Connect Terminal, Illuminated Rocker Actuator, Panel Mount
Features:
Illuminated versions available
Easy to install snap-in design
Multiple actuator and termination styles
Power supplies
Industrial equipment
Small appliances
Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11.20 mm
Breite:
30.40 mm
RoHS-konform:
Ja
Gehäuse-/Knopffarbe:
Amber
Typ:
CM102J3AS205QA7
Temperaturbereich:
-20 - +80 °C
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Schaltstrom (max.):
16.00 A
Schaltspannung:
125 V/AC
Schaltstellung:
1 x Ein/Aus
Verpackungsart:
Bulk
Elektrische Lebensdauer:
10000
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Wippschalter
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, C & K Switches, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 6,03*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 6,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.