Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches CG102J12S205QF Wippschalter 125 V/AC 16.00A 1 x Ein/Aus 1 St. Bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S401282
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     CG102J12S205QF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
wippenschalter
Rocker Switch, SPST, On-off, Momentary, Quick Connect Terminal, Rocker Actuator, Panel Mount
Features:
Beveled frame
Illuminated versions available
Easy panel mount installation
Small appliances
Instrument panels
Industrial controls
Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
13.80 mm
Breite:
27.80 mm
RoHS-konform:
Ja
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz
Typ:
CG102J12S205QF
Temperaturbereich:
-20 - +85 °C °C
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Schaltstrom (max.):
16.00 A
Schaltspannung:
125 V/AC
Schaltstellung:
1 x Ein/Aus
Verpackungsart:
Bulk
Elektrische Lebensdauer:
10000
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Wippschalter
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, C & K Switches, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
4
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 4,15*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,40*
€ 4,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.