Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 98474 Micro Line Einbauring LED, Halogen G4 20W Eisen (gebürstet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S40410
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     98474
EAN/GTIN:
     4000870984741
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Die schwenkbare Möbeleinbauleuchte Swivel eignet sich für alle Situationen, in denen die Einbautiefe mindestens 25mm beträgt. Die 12 Halogentechnik liefert brillantes Licht und ist zudem dimmbar
Features:
1-flammig
Schwenkbar
Dimmbar
Lieferumfang:
Einbauring · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
20 W
Farbe:
grau
Durchmesser:
69 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED + Halogen
Einbautiefe:
25 mm
Schutzglas:
klar
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Leistung (Details):
20 W
Material:
Metall
Außen-Ø:
69 mm
Einbau-Ø:
60 mm
Betriebsspannung:
12 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Eisen (gebürstet)
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar + Dimmbar
Leistung je Leuchtmittel:
20 W
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Einbauring
Schutzklasse:
III
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,32*
€ 8,32*
€ 5,95*
ab € 6,52*
€ 9,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,58*
€ 9,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 9,55*
€ 5,00*
ab € 6,99*
€ 10,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.