Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Switches A20403RNZQ Drehschalter 125 V, 125 V/DC 2.50A Schaltpositionen 4 1 x 30° 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S405742
Hersteller:
     C & K Switches
Herst.-Nr.:
     A20403RNZQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 2 stellungen
drehschalter
Rotary Switch, 4 Positions, DP4T, Latched, 0.35A, 125VDC, Solder Terminal, Flat Type Actuator, Panel Mount-threaded
Features:
Multi-pole and multi-position
Positive detent
Shorting & non-shorting contacts
Automotive
Major and small appliances
Industrial equipment
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
9.53 mm
RoHS-konform:
Ja
Einbautiefe:
20.83 mm
Typ:
A20403RNZQ
Temperaturbereich:
-30 - +85 °C
Anschluss:
Löten
Schaltstrom (max.):
2.50 A
Schaltspannung:
125 + 125 V/DC
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schaltstellung:
2 x Ein/Aus
Schaltpositionen:
4
Schaltwinkel:
1 x 30 °
Achs-Ø:
6.35 mm
Kontaktmaterial:
Silber
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Drehschalter
Weitere Suchbegriffe: C & K Switches, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
5
Frei Haus
ab € 9,72*
€ 14,51*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,43*
€ 15,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.