Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1579067 D-SUB Gehäuse Polzahl: 25 Metall Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S407841
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1579067
EAN/GTIN:
     4053199496938
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse metall
d-sub gehäuse 25 pol

Features:
Polzahl: 25
Metall
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
1579067
Typ:
1579067
Kabelausgänge:
1
Polzahl:
25
Herstellerfarbe:
Silber
Besonderheiten:
Gehäuse + inkl. Rändelschrauben 4-40
Kabel-Durchmesser (Details):
11 mm
Gehäuse-Material:
Metall
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse, 4011376711397, TRU COMPONENTS, d sub gehäuse, d sub haube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
189
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 9,34*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,74*
€ 9,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.