Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Elephant 1800-0017-510 LED-Nachtlicht Elefant LED Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S40846
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1800-0017-510
EAN/GTIN:
     4013674011124
Suchbegriffe:
Nachtlicht Kinder
Schlummerlicht
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Die Sendung mit der Maus – Nachtlicht
Seit Jahrzehnten ziehen die Lach- und Sachgeschichten rund um die Maus und den Elefanten jeden Sonntagvormittag tausende von Zuschauern – ob groß oder klein – in ihren Bann.
Das Nachtlicht in Form des Elefanten fasziniert ebenso sehr. Sorgt für eine angenehme Grundhelligkeit im Kinderzimmer, unterwegs oder in fremder Umgebung. Ganz besonders der dezent leuchtende Elefant ist ein Blickfang, der den Kleinen Geborgenheit vermittelt und auch so hübsch anzusehen ist.
Automatische Abschaltung
Eine eingebaute Automatik sorgt dafür, dass das Nachtlicht nach 30 Minuten von alleine abschaltet. So bleibt den Kleinen (und Großen) genügend Zeit zum Einschlafen. Dank Batteriebetrieb kann der Elefant auch auf Reisen mitgenommen werden und sorgt so für eine vertraute Umgebung.
LED Technologie
Keine Erwärmung durch die Verwendung neuester LED-Technologie. Der Energieverbrauch durch LED ist äußerst gering, sodass Sie sehr lange mit einem Satz Batterien zurechtkommen.
Features:
Ruhig & Sicher: Süße Nachtleuchte, kabellos
Mit dem sanften Licht, ideal als Einschlaflicht
Kinderleichte Bedienung: Touch, auto. Abschaltung
Lieferumfang:
Nachtlicht Elefant · 3 AA- Batterien
Hinweise:
Keine schädlichen Materialien im Artikel
Weitere Informationen:
Tiefe:
11.8 cm
Höhe:
13.3 cm
Farbe:
blau
Breite:
11.8 cm
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
170 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Schlafzimmer + Kinderzimmer
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
4.5 V
Herstellerfarbe:
Blau
Motiv:
Elefant
Produkt-Art:
LED-Nachtlicht
Weitere Suchbegriffe: Sensorleuchte, sensorleuchten led, nachtlicht kinder, sensorleuchten innenbereich, 04013674011124, Ansmann, Elephant
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 8,31*
€ 11,69*
22 Tage
99
4
€ 4,95*
ab € 10,14*
€ 14,13*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,84*
€ 14,14*
2 Tage
1004
1
€ 3,90*
ab € 10,30*
€ 14,36*
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 10,98*
€ 15,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.