| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S413481 Herst.-Nr.: 4856894 EAN/GTIN: 0095969840323 |
| |
|
| | |
| Der automatische Druckkalibrator Fluke 729 stellt eine wesentliche Erweiterung zu den gängigen Druckkalibratoren der Serie 718 und 719 dar und zielt darauf ab, die häufigsten ‚Schmerzpunkte‘ unserer Kunden zu beseitigen. Geben Sie einfach einen zu testenden Druck ein und der 729 kümmert sich um den Rest. Mit einer automatischen Elektropumpe wird der 729 den Druck aufbauen und auf den gewünschten Sollwert regulieren, ohne dass eine manuelle Handpumpe oder weitere Feineinstellungen erforderlich sind. Die Automatischen Druckkalibratoren Fluke 729 verfügen außerdem über eine integrierte HART-Kommunikationsfähigkeit zur Arbeit mit HART-Drucktransmittern und sind mit der DPCTrack2-Kalibrier-Management-Software von Fluke kompatibel. Features: On-Board-Testvorlagen Automatische Druckerzeugung und -regelung Integrierte HART-Kommunikation Automatische Kalibrierdokumentation Fluke Connect Lieferumfang: Tragetasche · Messleitungen · Krokodilklemmen · Prüfspitzen · Netzteil · Akku · Schlauchkit · Anleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 7 cm | Länge: | 27.9 mm | Breite: | 17.3 cm | Gewicht: | 2.95 kg | Messgenauigkeit Temperatur (Details): | 0.01 % | Auflösung Temperatur: | 0.01 °C | Messgröße: | Druck + Spannung + Temperatur | Gleich-Strom-Quelle: | 0 - 24 mA | Auflösung: | 0.01 mA | Kalibrier-Bereich Thermometer: | -50 bis +150 °C | Messbereich A/DC: | 0 - 24 mA | Stromversorgung: | Lithium-Ionen-Akku (enthalten) | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Kalibrator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kalibrator, Fluke, FLK-729 150G FC, 144-5552 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 10.693,43* | € 11.137,29* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11.029,72* | € 11.137,31* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11.141,13* | € 11.248,01* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11.258,24* | € 11.364,36* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11.611,83* | € 11.715,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|