Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares SH4-90152 FSK 433MHz Funk-Fernbedienung SH4-90152


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S414132
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SH4-90152
EAN/GTIN:
     8711658447551
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
SmartHome Fernbedienung
funk-handsender 4 kanal
Fernbedienung mit 4 Kanälen und Masterfunktion. Erstellen Sie Gruppen oder schalten Sie Lichter oder Geräte einzeln ein/aus. Kompatibel mit allen Empfängern der BASIC-Serie.
Features:
4 Kanäle und Masterfunktion
Kompatibel mit allen Empfängern der BASIC-Serie
Lieferumfang:
4-Kanal-Fernbedienung mit Masterfunktion + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
13 mm
Höhe:
93 mm
Farbe:
weiß
Breite:
36 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kanäle:
4
Schutzart:
IP20
Gewicht:
0.027 kg
Anwendungsbereich:
Licht
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
FSK 433 MHz
Frequenz:
433 MHz
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Max. Reichweite im Freifeld:
30 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Basisstation:
Erforderlich
Produkt-Art:
Funk-Fernbedienung
Weitere Suchbegriffe: funk handsender, Smartwares
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,60*
€ 13,81*
€ 4,95*
ab € 9,77*
€ 13,84*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 12,98*
€ 19,20*
3 Tage
8
€ 6,99*
ab € 19,99*
€ 27,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
SH4-90161
ab € 18,38*
Sonstiges
Home Easy
HE845
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.