Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares SH4-90158 FSK 433MHz Lichtsensor SH4-90158


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S414372
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SH4-90158
EAN/GTIN:
     8711658435152
Suchbegriffe:
Smartwares
Der Tag-/Nacht-Lichtsensor SH4-90158 von Smartwares schaltet automatisch Ihre Außenbeleuchtung ein. Der Lichtsensor lässt sich einfach installieren und ist kompatibel mit HomeWizard. Der Lichtsensor arbeitet nur mit Beleuchtungselementen und Geräten, die mit einem Smartwares Plug & Connect-Empfänger verbunden sind.
Dank des automatisch angehenden Lichts betreten Sie nie mehr in ein dunkles Zuhause. Die Verbindung des Lichtsensors mit den Smartwares Plug & Connect-Empfängern dauert nur wenige Sekunden.
Features:
Kompatibel mit HomeWizard
Geeignet für den Außenbereich
Plug & Connect
Lieferumfang:
Lichtsensor + Batterie + Montagematerial + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
31 mm
Höhe:
80 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
80 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Schutzart:
IP44
Gewicht:
0.1 kg
Anwendungsbereich:
Licht
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
FSK 433 MHz
Frequenz:
433 MHz
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Herstellerfarbe:
Schwarz
Basisstation:
Erforderlich
Produkt-Art:
Lichtsensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,26*
€ 10,75*
€ 4,95*
ab € 7,44*
€ 10,78*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 12,19*
€ 18,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
SH4-90157
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.