Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares SH4-90451 FSK 433MHz Funk-Schalter SH4-90451


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S414892
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     SH4-90451
EAN/GTIN:
     8711658448398
Suchbegriffe:
Funkschalter
funkschalter
Dieser BASIC-Empfänger verfügt über eine wasserdichte Anschlussdose für den Außenbereich. So können Sie Ihre kabelgebundenen Außenleuchten und -geräte mit jedem Sender der BASIC-Serie steuern. Der Funkschalter ist für Geräte bis 1000 W geeignet.
Features:
Außenempfänger
Wasserdichte Anschlussdose
Kabelgebundene Außenleuchten und -geräte mit jedem Sender der BASIC-Serie steuerbar
Für Geräte bis 1000 W geeignet
Lieferumfang:
1 x Außenschalter + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
45 mm
Höhe:
125 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
90 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Schutzart:
IP44
Gewicht:
0.175 kg
Anwendungsbereich:
Licht
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
FSK 433 MHz
Montageart:
Einbau
Frequenz:
433 MHz
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Schaltleistung:
1000 W
Basisstation:
Erforderlich
Produkt-Art:
Funk-Schalter
Weitere Suchbegriffe: 08711658448398, Smartwares
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,32*
€ 28,22*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 19,81*
€ 28,23*
8 Tage
15
€ 6,99*
ab € 24,58*
€ 33,42*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 31,855*
€ 42,725*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.