Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko H0 52914 H0 Diesellok Rh 648 der Gysev


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S422112
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     52914
EAN/GTIN:
     4015615529149
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
piko diesellok h0
diesellok h0
Druckvariante der BR 132 als Rh 648 von Gysev. Das PIKO Modell überzeugt durch den gelungen Formenbau und die originalgetreue Umsetzung aller relevanten Details der jeweiligen Vorbildmaschine. Die Diesellok zeichnet sich u.a. durch feinste Lackierung und Bedruckung, freistehende Griffstangen, einen Zinkdruckgussrahmen und einen kräftigen fünfpoligen Motor aus, der in Kombination mit zwei ausgewuchteten Schwungmassen ausgeglichene Laufeigenschaften garantiert. Die Beleuchtung erfolgt mittels LEDs. Die Führerstandsbeleuchtung und das Schlusslicht lassen sich mit einem PluX22-Decoder digital schalten. Das Modell verfügt über zwei Haftreifen, die in diagonaler Anordnung auf den inneren Achsen der beiden Drehgestelle sitzen. Die Stromabnahme erfolgt über sämtliche Räder. Das Modell ist in der Soundversion werkseitig mit einem passenden PluX22-SoundDecoder ausgestattet.
Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
RhB
LüP / LüK:
239 mm
Herst.-Teilenr.:
52914
Stromsystem:
Digital DC Sound
Baugröße:
H0
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Epoche:
VI
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Diesellok
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Weitere Suchbegriffe: 04015615529149, Piko H0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 237,16*
€ 468,35*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 431,43*
€ 510,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,35*
€ 557,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,02*
€ 303,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,72*
€ 293,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,16*
€ 282,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.