| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S422292 Herst.-Nr.: 52552 EAN/GTIN: 4015615525523 |
| |
|
| | |
| Druckvariante der BR V 23 im Design "Mansfeld Kombinat" aus Epoche IV. Weitere Informationen: | | Ausführung: | DR IV, Design "Mansfeld Kombinat" | Bahngesellschaft: | DR-Ost | LüP / LüK: | 80 mm | Herst.-Teilenr.: | 52552 | Stromsystem: | Analog DC Schnittstelle | Baugröße: | H0 | Spitzensignal: | Zweilicht-Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter | Epoche: | IV | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Diesellok | Kupplung: | NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04015615525523, Piko H0 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,91* | € 151,71* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 127,90* | € 151,72* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,81* | € 243,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|