| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S422782 Herst.-Nr.: 51416 EAN/GTIN: 4015615514169 |
| |
|
| | |
| Neuheit 2022: Variante der BR E 32 in der Ausführung als BR 132 in Epoche IV. Nach den Baureihen E 52 (Art.-Nr. 51824) und E 91 (Art.-Nr. 51540) bringt PIKO nun mit der E 32 einen weiteren wichtigen Vertreter der Altbau-Elektroloks. Der Stangenantrieb und die Speichenräder, die kurze Bauform sowie die Achsanordnung 1’C1‘, lassen die Verwandtschaft der Altbau-Elloks zu den Dampfloks durchscheinen. Nun hat PIKO dieses Stück Eisenbahngesichte en miniature umgesetzt. Besonderheiten sind die fein zu erkennenden Detaillierungen, wie die Nietung am Dach, angesetzte Teile, wie Sandkästen, Bremsschläuche und Handstangen. Zeitgenössische Lampen sowie die filigranen Scherenstromabnehmer runden das Modell optisch ab. Technisch weiß die Lok mit einem serienmäßig eingebauten Lichtwechsel in LED-Technik mit roter Schlussbeleuchtung zu begeistern. In der Soundvariante ist die E 32 ab Werk mit einem PSD XP 5.1 S SoundDecoder ausgestattet. Als weiteres Highlight verfügt die BR 132 über PIKO TrainSound® onboard. Features: Digital schaltbare Führerstandsbeleuchtung (mit PluX22 Decoder) Weitere Informationen: | | Bahngesellschaft: | DB | LüP / LüK: | 150 mm | Herst.-Teilenr.: | 51416 | Stromsystem: | Digital AC Sound | Baugröße: | H0 | Spitzensignal: | Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter | Epoche: | IV | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Elektrolok | Kupplung: | NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04015615514169, Piko H0 |
| | |
| |