Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko H0 57926 H0 E-Lok Rh 1116 Sparda-Bank der ÖBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S422852
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     57926
EAN/GTIN:
     4015615579267
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
e-lok h0
Druckvariante der Elektrolok Taurus als Rh 1116 der ÖBB mit Dekor der Sparda-Bank in Epoche VI. Das Modell verfügt über eine Digitalschnittstelle nach NEM 652, was eine einfache Digitalisierung der Elektrolok ermöglicht.
Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
ÖBB
LüP / LüK:
221 mm
Herst.-Teilenr.:
57926
Stromsystem:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
H0
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig
Epoche:
VI
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Elektrolok
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Weitere Suchbegriffe: 04015615579267, Piko H0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 67,54*
€ 142,54*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 123,45*
€ 150,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,54*
€ 169,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.