Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko H0 51475 H0 E-Lok BR E 94 der DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S422972
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     51475
EAN/GTIN:
     4015615514756
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
e-lok h0
Ein markantes Vorbildfahrzeug wie die E 94 formvollendet in die Baugröße H0 zu übertragen ist immer eine Herausforderung. Den PIKO Konstrukteuren ist dieses Kunststück mit Bravour gelungen. Entstanden ist ein Modell, das Gesamterscheinung wie Eigenheiten der E 94 hervorragend in 1:87 wiedergibt. Dank einer Schwalbenschwanzführung zwischen den Motorvorbauten und dem Brückenrahmen liegt das Modell satt im Gleis und ist gleichzeitig sehr agil. Der Mittelmotor mit zwei Schwungmassen sorgt für einen ruhigen Lauf, die Zugkraft wird durch zwei diagonal angeordnete Haftreifen erhöht. Im Zusammenspiel mit einem Digitaldecoder lassen sich viele vorbildgerechte Lichtfunktionen schalten, unter denen die Anfahrleuchten unterhalb der Führerstandsfenster einen besonderen Stellenwert einnehmen. Die Soundvariante besitzt ab Werk einen PSD XP 5.1 S SoundDecoder der neuesten Generation. Als weiteres Highlight verfügt die BR E 94 über PIKO TrainSound® onboard.
Features:
Digital schaltbare Führerstandsbeleuchtung (mit PluX22 Decoder)
Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
DR-Ost
LüP / LüK:
214 mm
Herst.-Teilenr.:
51475
Stromsystem:
Digital DC Sound
Baugröße:
H0
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Epoche:
III
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Elektrolok
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Weitere Suchbegriffe: Piko H0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 390,15*
€ 456,02*
Lager 615
Frei Haus
ab € 305,88*
€ 456,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,02*
€ 542,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 365,39*
€ 434,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,41*
€ 418,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,30*
€ 396,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,88*
€ 364,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.