Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko H0 51528 H0 E-Lok 141 der DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S422992
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     51528
EAN/GTIN:
     4015615515289
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
e-lok h0
Das PIKO Modell der BR 141 erscheint in den Farben der DB in Epoche IV. Die Beleuchtung der Stirn- bzw. Schlusslampen erfolgt über LEDs, deren Rot bzw. Weiß mit der Fahrtrichtung wechselt. Technisch-konstruktiv entspricht das Modell den bekannten PIKO Modellen der BR 141. Das Modell besitzt für den einfachen Einbau eines Decoders eine PluX22-Schnittstelle und ist für die Nachrüstung von Sound mit größtmöglichem Lautsprecher vorbereitet.
Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
DB
LüP / LüK:
180 mm
Herst.-Teilenr.:
51528
Stromsystem:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
H0
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Epoche:
IV
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Elektrolok
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Weitere Suchbegriffe: 04015615515289, Piko H0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 144,53*
€ 292,68*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 266,66*
€ 315,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,68*
€ 348,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,50*
€ 182,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,13*
€ 179,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.