Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomsen LED-3-BLINK-GELB-1560 LED bedrahtet Gelb Rund 3mm 1560 mcd 60° 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S423221
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     LED-3-BLINK-GELB-1560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet

Features:
Blink LED 3mm UV resistent hohe Helligkeit
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
31.3 mm
Farbe:
gelb
Typ:
Gelb
Betriebsstrom:
20 mA
Durchmesser:
3 mm
Blink-Frequenz:
1.8 Hz
Bauart:
THT
Betriebsspannung:
3.5 V
Gehäuse:
3 mm
LED-Besonderheiten:
blinkend
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Gefärbt + Diffus
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Lichtstärke I(V):
1560 mcd
Abstrahlwinkel:
60 °
Wellenlänge:
590 nm
Herstellerfarbe:
Gelb
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Thomsen, Blink LED, 3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.