Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomsen LED-3-BLINK-W-WEISS LED blinkend Warmweiß Rund 3mm 2180 mcd 60° 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S423561
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     LED-3-BLINK-W-WEISS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet

Features:
Blink LED 3mm UV resistent hohe Helligkeit
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
31.3 mm
Farbe:
weiß
Typ:
Warm-Weiß
Betriebsstrom:
20 mA
Durchmesser:
3 mm
Blink-Frequenz:
1.8 Hz
Bauart:
THT
Betriebsspannung:
3.5 V
Gehäuse:
3 mm
LED-Besonderheiten:
blinkend
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Frosted
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Lichtstärke I(V):
2180 mcd
Abstrahlwinkel:
60 °
Herstellerfarbe:
Warmweiß
Farb-Temperatur:
2700 - 3200 K
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
LED blinkend
Weitere Suchbegriffe: Thomsen, Blink LED, 3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.