Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1573739 LED bedrahtet Rot Rund 5mm 130 mcd 50° 20mA 2.1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S424201
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1573739
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
led bedrahtet tru components

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Typ:
1573739
Bauart:
THT
Gehäuse:
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Diffus
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.1 V
Lichtstärke I(V):
130 mcd
Abstrahlwinkel:
50 °
Wellenlänge:
628 nm
Herstellerfarbe:
Rot
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, LED 5mm, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10740
70
Frei Haus
ab € 0,0312*
€ 0,0639*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0413*
€ 0,0639*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0639*
€ 0,076
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,0599*
€ 0,0713
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,0586*
€ 0,0697
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,0564*
€ 0,0671
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,0519*
€ 0,0618
pro Stück
ab 525000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,0491
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.