| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S425002 Herst.-Nr.: 50655 EAN/GTIN: 4015615506553 |
| |
|
| | |
| Bei dem Modell wurden konstruktiv die landestypischen Details und Änderungen gegenüber Artikel #50650 berücksichtigt! Hierzu zählen unter anderem die dreidomige Ausführung, das geänderte Führerhausdach sowie die landestypische Kohlekastengestaltung. Die Soundvariante der Rh 693 der ÖBB besitzt ab Werk einen PSD XP 5.1 S SoundDecoder und ist darüber hinaus bereits mit einem Rauchsatz ausgestattet. Als weiteres Highlight verfügt die Lok der ÖBB über PIKO TrainSound® onboard. Features: Digital schaltbare Führerstandsbeleuchtung (mit PluX22 Decoder) Weitere Informationen: | | Bahngesellschaft: | ÖBB | LüP / LüK: | 159 mm | Herst.-Teilenr.: | 50655 | Stromsystem: | Digital DC Sound | Baugröße: | H0 | Spitzensignal: | Zweilicht-Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter | Epoche: | III | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Dampflok | Kupplung: | NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04015615506553, Piko H0 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 393,37* | € 480,46* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 416,89* | € 480,47* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 723,11* | € 823,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|