Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko H0 50652 H0 Dampflok BR 93.0 der DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S425042
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     50652
EAN/GTIN:
     4015615506522
Suchbegriffe:
Dampflok H0
Dampflokomotive H0
dampflok h0 piko
dampflok h0
Die markante Dampflok mit Zweilicht-Spitzensignal überzeugt durch die hervorragend gelungene Umsetzung ihres Vorbildes und wartet mit einer Vielzahl an extra angesetzten Teilen auf, u.a. viele feine Leitungen, Glocke, Pfeife, Auftritte zur Pufferbohle, Leitern, Handstangen, Heizleitungen und Sandrohre. Die feinen Speichenräder, die filigrane Steuerung sowie die liebevoll gestaltete Führerstandsinneneinrichtung lassen die Lok zu einem Blickfang werden. Auch technisch präsentiert sich die PIKO BR 93 auf der Höhe der Zeit und verfügt über Führerstandbeleuchtung und ein LED-Spitzensignal. Die Soundvariante der BR 93.0 der DB besitzt ab Werk einen PSD XP 5.1 S SoundDecoder und ist darüber hinaus bereits mit einem Rauchsatz ausgestattet. Als weiteres Highlight verfügt die BR 93 über PIKO TrainSound® onboard.
Features:
Digital schaltbare Führerstandsbeleuchtung (mit PluX22 Decoder)
Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
DB
LüP / LüK:
159 mm
Herst.-Teilenr.:
50652
Stromsystem:
Digital DC Sound
Baugröße:
H0
Spitzensignal:
Zweilicht-Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Epoche:
III
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Dampflok
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Weitere Suchbegriffe: Piko H0
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 399,14*
€ 463,10*
Lager 615
Frei Haus
ab € 337,30*
€ 463,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,10*
€ 551,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 401,49*
€ 477,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,32*
€ 457,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,29*
€ 434,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,30*
€ 401,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.