| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S425262 Herst.-Nr.: 731299 EAN/GTIN: 4005575258456 |
| |
|
| | |
| Die SBB feiert 175 Jahre Eisenbahn in der Schweiz. Am 9. August 1847 wurde zwischen Zürich und Baden, auf der „Spanisch Brötli Bahn“, der Fahrplanbetrieb für den Personenverkehr aufgenommen. Damit begann die Entwicklung des Schweizer Eisenbahnnetzes.
Dieser historische Moment der schweizerischen Eisenbahngeschichte wird mit einem gebührenden Jubiläums-Jahresprogramm gefeiert. Der Verband öffentlicher Verkehr, SBB, Postauto und die Alliance Swiss Pass haben für die Feierlichkeiten vielfältige Publikumsanlässe in fünf Regionen sowie den offiziellen Festakt am 9. August 2022 konzipiert.
Ein weiteres Highlight, das auf das Jubiläumsjahr aufmerksam macht, ist die von FLEISCHMANN in Zusammenarbeit mit der SBB und der Künstlerin Gudrun Geiblinger gestaltete Lokomotive der Baureihe Re 460. Die Jubiläumslokomotive wurde mit zwei verschiedenen Seitendesigns versehen. Einerseits erinnert die weltbekannte „Spanisch Brötli Bahn“ an die erste Eisenbahn in der Schweiz und der historische Züricher Hauptbahnhof versprüht den Charme der frühen Eisenbahnzeit. Die andere Lok Seite ist ganz in der Moderne angekommen: Zu sehen ist der Schweizer Hochgeschwindigkeitszug ICN beim Verlassen des Gotthard-Basistunnels, einer Meisterleistung der Schweizer Bahnindustrie. Features: Mit aufwendiger Bedruckung im Jubiläumsdesign Beide Seitenwände mit unterschiedlicher Gestaltung Das Modell ist mit filigranen Stromabnehmer des Typs Faiveley ausgerüstet Metalldruckguss-Fahrgestell Geschlossene Frontschürze beiliegend Weitere Informationen: | | Bahngesellschaft: | SBB | LüP / LüK: | 116 mm | Herst.-Teilenr.: | 731299 | Stromsystem: | Analog DC Schnittstelle | Baugröße: | N | Spitzensignal: | Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei weiße Schlusslichter | Epoche: | VI | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Bauart: | Elektrolok | Kupplung: | NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleischmann |
| | |
| |