Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piko N 40208 N E-Triebwagen BR 442 VBB der DB-AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S425322
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     40208
EAN/GTIN:
     4015615402084
Suchbegriffe:
Triebwagen N
Die Elektrotriebwagen BR 442 „Talent 2” - Vorbild des PIKO Modells - werden seit 2011 im Regionalverkehr der DB AG sowie bei privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen in ganz Deutschland eingesetzt. Im Maßstab 1:160 werden die markanten Stirnpartien, die Drehgestellblenden, die Gehäuse und die aufwendig gestaltete Dachpartie vorbildgerecht nachgebildet. Der Antrieb wurde so untergebracht, dass auch in der kleinen Baugröße N ein nahezu freier Durchblick durch den Wagenkasten bestehen bleibt und trotzdem gute Fahreigenschaften gewährleistet sind. Für den unkomplizierten Einbau eines Digitaldecoders verfügt der Triebwagen über eine PluX12-Schnittstelle. Darüber hinaus ist das Modell für die Nachrüstung mit Sound vorbereitet.
Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
DB AG
LüP / LüK:
352 mm
Herst.-Teilenr.:
40208
Stromsystem:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
N
Inneneinrichtung:
Innenbeleuchtung eingebaut + Inneneinrichtung verbaut
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Epoche:
VI
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Triebwagen
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Weitere Suchbegriffe: 04015615402084, Piko N
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 208,93*
€ 248,20*
Lager 615
Frei Haus
ab € 217,24*
€ 272,62*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 348,34*
€ 394,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,62*
€ 324,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,80*
€ 317,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,36*
€ 296,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,52*
€ 289,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,77*
€ 278,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,24*
€ 258,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.