Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1573685 LED bedrahtet Blau Rund 3mm 1000 mcd 40° 20mA 3.1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S428631
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1573685
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
led bedrahtet tru components

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Typ:
1573685
Bauart:
THT
Gehäuse:
3 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Klar
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.1 V
Lichtstärke I(V):
1000 mcd
Abstrahlwinkel:
40 °
Wellenlänge:
465 nm
Herstellerfarbe:
Blau
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, LED 3mm, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,114*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.