Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSG Canusa 8610064502 Schrumpfschlauch ohne Kleber Blau 6.40mm 3.20mm Schrumpfrate:2:1 6m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S430561
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     8610064502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 6mm blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau

Features:
6 m
Schrumpfrate: 2:1
Blau
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 6.40 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Zulassung:
Brennverhalten nach FMVSS302
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung):
0.60 mm
Herst.-Teilenr.:
8610064502
Typ:
DERAY-Box
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
dünnwandig + flammwidrig
Schrumpfrate:
2:1
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
3.20 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
6.40 mm
Schrumpftemperatur (min.):
+110 °C
Herstellerfarbe:
Blau
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Weitere Suchbegriffe: DSG Canusa, DERAY-Box, Schrumpfband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 15,07*
€ 23,90*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,62*
€ 23,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,90*
€ 28,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,36*
€ 27,80
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,12*
€ 27,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,46*
€ 25,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,99*
€ 24,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,37*
€ 24,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,96*
€ 21,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,62*
€ 17,40
pro Packung
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 2,43667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.