Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eutrac 145564 Hochvolt-Schienensystem-Komponente Längsverbinder Silber-Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S43273
Hersteller:
     Eutrac Stromschienen
Herst.-Nr.:
     145564
EAN/GTIN:
     4024163122764
Suchbegriffe:
Längsverbinder Stromschiene
Stromschienen Längsverbinder
längsverbinder stromschiene eutrac
längsverbinder stromschiene
Starrer Verbinder für das 3 Phasen Hochvolt Aufbauschienen-System. Bei abgehängter Montage aus statischen Gründen nur in Verbindung mit Stoßstellenverbinder einsetzbar. Maximale Belastung 16A.
Features:
Mit Einspeisemöglichkeit
Max. Belastung 16 A
VDE geprüft
Lieferumfang:
Hochvolt-Schienensystem-Komponente Längsverbinder · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Bei Seil- und Pendelaufhängungen muss Artikel 575315 mitbestellt werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
2.6 cm
Länge:
6.2 cm
Farbe:
grau
Breite:
1.5 cm
Gewicht:
31 g
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Silber-Grau
Komponente:
Längsverbinder
Serie:
EUTRAC
Produkt-Art:
Hochvolt-Schienensystem-Komponente
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: Eutrac, Halogenschiene
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,21*
€ 11,52*
€ 8,50*
ab € 11,82*
€ 11,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,87*
€ 12,46*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,76*
€ 12,60*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,75*
€ 14,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1001516
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.