Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megaman MM00103 MM00103 LED-Nachtlicht LED Orange Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S43418
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM00103
EAN/GTIN:
     4020856001033
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nachtlicht
Orientierungsleuchte
Orientierungslicht
Durch eine einfache Drehung kann dieses schöne Nachtlicht ganz schnell ein- und ausgeschaltet werden. Sofortstart.
Features:
Kein Quecksilber
Eurostecker
Weitere Informationen:
Leistung:
0.2 W
Länge:
66 mm
Farbe:
weiß
Sockel:
LED fest eingebaut
Durchmesser:
41 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Schlafzimmer + Kinderzimmer
Leistung (Details):
0.2 W
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Herstellerfarbe:
Weiß
Erfassungswinkel horizontal:
25 °
Betriebsspannung (Details):
220 - 240 V/50 - 60 Hz
Produkt-Art:
LED-Nachtlicht
Leuchtfarbe:
Orange
Weitere Suchbegriffe: orientierungsleuchten led, orientierungslicht, 04020856001033, Megaman
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 5,24*
€ 5,24*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,92*
€ 5,86*
4 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 5,87*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,27*
€ 6,30*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,43*
€ 6,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM001
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.