Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 17953 Premium Einbauring Halogen GU5.3 50W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S43458
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     17953
EAN/GTIN:
     4000870179536
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Features:
1-flammig
Schwenkbar
Lieferumfang:
Einbauring · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Passendes Leuchtmittel und passenden Trafo bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
50 W
Farbe:
weiß
Schutzart:
IP23
Durchmesser:
83 mm
Leuchtmittel-Typ:
Halogen
Einbautiefe:
60 mm
Schutzglas:
klar
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Aluminium
Außen-Ø:
83 mm
Einbau-Ø:
68 mm
Betriebsspannung:
12 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar + Dimmbar
Leistung je Leuchtmittel:
50 W
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Einbauring
Schutzklasse:
III
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 9,99*
€ 9,99*
€ 5,95*
ab € 7,80*
€ 11,38*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,88*
€ 11,49*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,92*
€ 11,58*
€ 8,50*
ab € 8,39*
€ 12,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.