Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomsen LED-5-RGB-SK LED RGB RGB Rund 5mm 20mA 6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S434611
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     LED-5-RGB-SK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thomsen
LED
beleuchtungs-LED

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Gehäuse:
5 mm
LED-Besonderheiten:
einstellbar + mehrfarbig
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Diffus + Klar
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
6 V
Herstellerfarbe:
RGB
Produkt-Art:
LED RGB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.