Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-10302824 Kabelverschraubung M16 Messing (vernickelt) Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S434782
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10302824
EAN/GTIN:
     4064161216768
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16 messing
kabelverschraubung m16
kabelverschraubungen messing
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68 (bis 10 bar)
Herst.-Teilenr.:
TC-10302824
Typ:
TC-10302824
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Messing (vernickelt)
Herstellerfarbe:
Metall
Klemm-Ø (max.):
8 mm
Klemm-Ø (min.):
4 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Innengewinde:
M16
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,20*
€ 5,81*
2 Tage
526
1
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 5,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.