Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSG Canusa 2800095502 Schrumpfschlauch ohne Kleber Blau 9.50mm 4.80mm Schrumpfrate:2:1 1.22m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S436051
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     2800095502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch dsg blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau

Features:
1.22 m
Schrumpfrate: 2:1
Blau
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 9.50 mm
Lieferumfang:
Lieferung in Abschnitten von 1.22 m Länge.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung):
0.60 mm
Herst.-Teilenr.:
2800095502
Typ:
DERAY-H
Temperaturbereich:
-55 - +135 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
dünnwandig + flammgeschützt
Schrumpfrate:
2:1
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
4.80 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
9.50 mm
Schrumpftemperatur (max.):
+200 °C
Schrumpftemperatur (min.):
+100 °C
Material:
Polyolefin (strahlenvernetzt)
Herstellerfarbe:
Blau
Max. Temperatur:
+135 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Weitere Suchbegriffe: DSG Canusa, DERAY-H, Schrumpfband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 3,25*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 3,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
1 Stück enthält 1,22 Meter (ab € 1,40984* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.