Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries GPSWRF2.1SFG170 GPSWRF2.1SFG170 LED-Außenstrahler mit Bewegungsmelder Neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S437131
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPSWRF2.1SFG170
EAN/GTIN:
     4895149079170
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
LED Strahler
Mehr Sicherheit rund ums Haus und im Garten zu schaffen, muss nicht kompliziert sein. GP präsentiert die neu gestaltete Außenleuchte SafeGuard. Eine kabellose, batteriebetriebene Leuchte mit Bewegungssensor. Da die Leuchte mit (mitgelieferten) Batterien funktioniert, ist es nicht nötig, durch Mauern zu bohren und Kabel zu ziehen. Das multifunktionale Befestigungssystem ist einfach und durchdacht zugleich und macht die Befestigung wirklich kinderleicht.

SafeGuard Modell RF2.1 hat nicht einen, sondern zwei Spots und bietet daher mehr Möglichkeiten. Sie können zwei Lichtbündel auf verschiedene Stellen und Objekte richten oder ein starkes Lichtbündel auf eine bestimmte Stelle konzentrieren. Das Erfassungsfeld des Sensors beträgt 8 Meter mit einem Winkel von 110°.

Der eingebaute Bewegungssensor, der ebenso wie der Spot in jede gewünschte Richtung gedreht werden kann, registriert jede Bewegung und aktiviert die Leuchte für 10 Sekunden. Der Schalter hat die Positionen aus, ein und automatisch. In der Position „ein“ ist die Leuchte permanent eingeschaltet. In der Position „automatisch“ wird das Licht eingeschaltet, sobald im Dunkeln eine Bewegung registriert wird.

Für die Stromversorgung werden drei GP Ultra Alkaline-Batterien im AA-Format mitgeliefert. Sie haben eine Lebensdauer von ca. 300 Tagen bei einer durchschnittlichen Nutzung in der Betriebsart „automatisch“ (im Schnitt fünf Bewegungsregistrierungen pro Tag).

Zusammengefasst: GP SafeGuard ist die ideale Außenleuchte mit Bewegungssensor für mehr Sicherheit und Licht hinter dem Haus, an Auffahrten, in Gärten und Garagen, bei Türen und Eingangsbereichen.
Features:
2 Leuchtmodi
2 neutral-weiße LEDs
Schwenkbar
Lieferumfang:
LED-Außenstrahler · Batterien (3 x 1.5 V AA) · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
11.35 cm
Höhe:
12.86 cm
Breite:
19.49 cm
Sockel:
LED fest eingebaut
Schutzart:
IP55
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Zielbeleuchtung + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
5500 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
60 lm
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
4.5 V
Anzahl Leuchtmittel:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Erfassungswinkel horizontal:
110 °
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar
Erfassungsweite max.:
8 m
Lichtstrom Gesamt:
120 lm
Produkt-Art:
LED-Außenstrahler mit Bewegungsmelder
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Weitere Suchbegriffe: LED-Fluter, LED-Flutlicht, bewegungsmelder ip55, automatik schalter, bewegungsmelder weiss, GP Batteries, Safeguard, Außenleuchten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 38,88*
€ 45,19*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 37,11*
€ 52,57*
1
Frei Haus
ab € 37,68*
€ 60,11*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 45,27*
€ 61,47*
1
€ 3,50*
ab € 57,07*
€ 74,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.