Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 17946 Einbauring Halogen GU5.3 50W Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S43807
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     17946
EAN/GTIN:
     4000870179468
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Edles Material - hochwertige Verarbeitung. Die Halogen 12 V-Einbauleuchten der Premium Line bieten brillantes Licht und erfüllen selbst höchste Ansprüche an Materialqualität und Design.
Features:
1-flammig
Lieferumfang:
Einbauring · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Passendes Leuchtmittel und passenden Trafo bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
50 W
Farbe:
grau
Schutzart:
IP44
Durchmesser:
79 mm
Leuchtmittel-Typ:
Halogen
Einbautiefe:
60 mm
Schutzglas:
klar
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Leistung (Details):
1 x 50 W
Material:
Aluminium
Außen-Ø:
79 mm
Einbau-Ø:
70 mm
Betriebsspannung:
12 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Chrom
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar + Dimmbar
Leistung je Leuchtmittel:
50 W
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Einbauring
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 9,23*
€ 9,23*
€ 5,95*
ab € 7,33*
€ 10,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,39*
€ 10,69*
€ 8,50*
ab € 7,85*
€ 11,37*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,41*
€ 11,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.