Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1577444 LED bedrahtet Blau Rechteckig 2 x 5mm 125 mcd 120° 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S441111
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577444
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
led bedrahtet tru components

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Bauart:
radial bedrahtet
Betriebsspannung:
3.3 V
Gehäuse:
2 x 5 mm
LED-Besonderheiten:
LED 5 mm
Linsenform:
Rechteckig
Ausführung:
Diffus
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Lichtstärke I(V):
125 mcd
Abstrahlwinkel:
120 °
Wellenlänge:
465 nm
Herstellerfarbe:
Blau
Technologie:
InGaN
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1322
30
Frei Haus
ab € 0,0719*
€ 0,1487*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,092*
€ 0,1487*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1487*
€ 0,177
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1329*
€ 0,1582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1288*
€ 0,1533
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1185*
€ 0,141
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,092*
€ 0,109
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,7175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.