Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1577442 LED bedrahtet Grün Rechteckig 2 x 5mm 75 mcd 180° 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S441151
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
tru components led bedrahtet grün
led bedrahtet
led bedrahtet grün

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Bauart:
radial bedrahtet
Betriebsspannung:
2.3 V
Gehäuse:
2 x 5 mm
LED-Besonderheiten:
LED 5 mm
Linsenform:
Rechteckig
Ausführung:
Diffus
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Lichtstärke I(V):
75 mcd
Abstrahlwinkel:
180 °
Wellenlänge:
570 nm
Herstellerfarbe:
Grün
Technologie:
AlGaInP
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1172
30
Frei Haus
ab € 0,0717*
€ 0,1309*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0617*
€ 0,1309*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1309*
€ 0,1558
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1145*
€ 0,1363
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1029*
€ 0,1225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0882*
€ 0,105
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0877*
€ 0,1044
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,077*
€ 0,092
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,0617*
€ 0,0734
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.