Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1577433 LED bedrahtet Grün Rund 5mm 2500 mcd 100° 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S441221
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Typ:
9555G3C-HSA-A
Bauart:
im Gehäuse
Betriebsspannung:
3.5 V
Gehäuse:
5 mm
LED-Besonderheiten:
LED 5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Klar
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Lichtstärke I(V):
2500 mcd
Abstrahlwinkel:
100 °
Wellenlänge:
525 nm
Herstellerfarbe:
Grün
Technologie:
InGaN
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
838
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,47*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.