Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1577406 LED bedrahtet Grün Rund 8mm 3900 mcd 25° 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S441781
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Bauart:
radial bedrahtet
Betriebsspannung:
3.5 V
Gehäuse:
8 mm
LED-Besonderheiten:
LED klar
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Klar
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Lichtstärke I(V):
3900 mcd
Abstrahlwinkel:
25 °
Wellenlänge:
525 nm
Herstellerfarbe:
Grün
Technologie:
InGaN
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
152
15
Frei Haus
ab € 0,146*
€ 0,32*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,146*
€ 0,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,303*
€ 0,361
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,286*
€ 0,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,253*
€ 0,301
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,247*
€ 0,294
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,229*
€ 0,273
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.