Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1577412 LED bedrahtet Gelb Rund 10mm 325 mcd 50° 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S441951
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Bauart:
radial bedrahtet
Betriebsspannung:
2.3 V
Gehäuse:
10 mm
LED-Besonderheiten:
LED 10 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Diffus
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Lichtstärke I(V):
325 mcd
Abstrahlwinkel:
50 °
Wellenlänge:
588 nm
Herstellerfarbe:
Gelb
Technologie:
AlGaInP
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, LED, beleuchtungs-LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
123
30
Frei Haus
ab € 0,0942*
€ 0,1745*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0841*
€ 0,1745*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1745*
€ 0,2077
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1628*
€ 0,1937
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1332*
€ 0,1585
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1311*
€ 0,156
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1165*
€ 0,1386
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1148*
€ 0,1366
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1052*
€ 0,1252
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,0841*
€ 0,1001
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.