Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOGO Human Technology Stabmixer 400W mit Messbecher, mit Zerkleinereraufsatz, Schneebesenaufsat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S442522
Hersteller:
     SOGO Human Technology
Herst.-Nr.:
     BAT-SS-14270
EAN/GTIN:
     8425490133687
Suchbegriffe:
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
mixstab
Sogo Stabmixer-Set im eleganten ergonomischen Design. Perfekt zum Mixen, Entsaften, Hacken uvm.
Features:
Stabmixer-Set 400 W
Klingen aus rostfreiem Stahl
Single-Speed-Taste für einfache Bedienung
Lieferumfang:
Stabmixer mit Zerkleinerer- oder Rühr-Aufsatz + 300 ml Zerkleinerergefäß mit Klingen aus rostfreiem Stahl + Messbecher + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
400 W
Höhe:
355 mm
Länge:
60 mm
Farbe:
weiß
Breite:
60 mm
Gewicht:
800 g
Schaltstufen:
1
Material:
Kunststoff + Edelstahl
Herstellerfarbe:
Weiß
Küchengeräte-Besonderheiten:
mit Messbecher + mit Zerkleinereraufsatz + Schneebesenaufsatz
Produkt-Art:
Stabmixer
Weitere Suchbegriffe: 08425490133687, SOGO Human Technology
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,37*
€ 50,38*
8 Tage
9
€ 6,99*
ab € 39,38*
€ 50,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.