Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOGO Human Technology Küchenmaschine 400 W, 800W Schwarz, Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S442932
Hersteller:
     SOGO Human Technology
Herst.-Nr.:
     BAT-SS-14545
EAN/GTIN:
     8425490134912
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchen knetmaschine
Multifunktionskocher zum Kochen, Mischen, Kneten, Schlagen, Mischen, Hacken, Mahlen, Dämpfen usw.
Features:
4 voreingestellte Funktionen
6 variable Geschwindigkeiten und Impulsfunktion
Eiscrush-Funktion
Bedienfeld mit Drucktaste und LED-Anzeige
Lieferumfang:
Multifunktionskocher + Zubehör + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
400 + 800 W
Höhe:
300 mm
Länge:
300 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
275 mm
Gewicht:
3 kg
Fassungsvermögen:
1.75 l
Schaltstufen:
6
Herstellerfarbe:
Schwarz + Edelstahl + Weiß
Küchengeräte-Besonderheiten:
Timerfunktion + Überhitzungsschutz + mit Ice-Crushfunktion
Material (Behälter):
Edelstahl
Produkt-Art:
Küchenmaschine
Weitere Suchbegriffe: 08425490134912, SOGO Human Technology, Küchemmaschine, Backhelfer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 142,59*
€ 336,00*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 280,22*
€ 336,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,00*
€ 399,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,26*
€ 398,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,70*
€ 207,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,07*
€ 204,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,72*
€ 197,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.