Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOGO Human Technology Küchenmaschine 600 W, 1000 W, 1300W Schwarz, Weiß, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S442942
Hersteller:
     SOGO Human Technology
Herst.-Nr.:
     BAT-SS-14565
EAN/GTIN:
     8425490135919
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchen knetmaschine
Küchenmaschine mit Touchscreen mit zahlreichen Funktionen wie Hacken, Zerkleinern, Schlagen, Mischen, Kochen, Rühren, Dämpfen, Pochieren, Kneten, Kochen, Fermentieren, Gradgenaues Kochen, Wiedererwärmen und Wiegen.
Features:
8 voreingestellte Funktionen
TFT-Touchscreen, Knopf mit LED-Licht
Zwei Kochmodi: manuelle und geführte Rezepte
12-stufige Drehzahlregelung
Lieferumfang:
Küchenmaschine + Zubehör + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
600 + 1000 + 1300 W
Höhe:
500 mm
Länge:
420 mm
Farbe:
schwarz + weiß
Breite:
280 mm
Gewicht:
9.2 kg
Fassungsvermögen:
3.5 l
Schaltstufen:
12
Herstellerfarbe:
Schwarz + Weiß + Edelstahl
Küchengeräte-Besonderheiten:
mit Dampfgarfunktion
Material (Behälter):
Edelstahl
Produkt-Art:
Küchenmaschine
Weitere Suchbegriffe: 08425490135919, SOGO Human Technology, Küchemmaschine, Backhelfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 403,63*
€ 518,69*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 436,06*
€ 518,71*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 711,04*
€ 830,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,69*
€ 617,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,82*
€ 606,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 482,15*
€ 573,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,33*
€ 543,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,79*
€ 517,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,63*
€ 480,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.