| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S44691 Herst.-Nr.: 27161/13 EAN/GTIN: 4004353036248 |
| |
|
| | |
| Das indirekte Licht des Fluters Darlington ist eine harmonische Ergänzung des Hauptlichts im Raum. Dadurch lässt sich eine einladende Atmosphäre herstellen. Der integrierte Arm macht den Fluter gleichzeitig auch zur Leseleuchte.Die Leuchte ist ausgelegt für den Einsatz von Normallampen. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten. Die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist aber möglich. Bequem eingestellt werden kann der Deckenfluter mit dem Schnurzwischenschalter. Mit einer Gesamthöhe von 1,8 Metern ist er ein Leuchtturm in jedem Wohnzimmer. Durch den individuell einstellbaren Leuchtenarm erhalten Sie zusätzliche Flexibilität. Features: Mit Leselampe Mattiertes Glas Schnurzwischenschalter Lieferumfang: Deckenfluter · Bedienungsanleitung. Hinweise: Leuchtmittel bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Leistung: | 60 W | Höhe: | 180 cm | Farbe: | grau | Sockel: | E27 | Durchmesser: | 25 cm | Leuchtmittel-Typ: | Halogen | Raum: | Wohn-/Esszimmer | Leuchtmittel enthalten: | Nein | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Material: | Metall | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Eisen | Leistung je Leuchtmittel: | 60 W | Sockel (Leselampe): | E14 | Leistung (Leselampe): | 40 W | Produkt-Art: | Deckenfluter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 32,09* | € 45,80* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,23* | € 45,82* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,38* | € 55,68* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,28* | € 94,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|