Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS W40L20T3-2M4 Permanent-Magnet Rechteckig (L x B x H) 40 x 20 x 3mm N35 Grenztemp


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S451041
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572497
EAN/GTIN:
     4064161297927
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Permanent-Magnet
Durch die konisch eingefasste Innenlochöffnung ergibt sich eine Optimale Montagemöglichkeit für Senkkopfschrauben.
Features:
Mit Innenlöcher 4 mm
Lieferumfang:
1x Magnet mit Nord/Süd-Ausrichtung + 1x Magnet mit Süd/Nord-Ausrichtung.
Hinweise:
Wir vertreiben ausschließlich hochwertige Originalware in der dementsprechenden Materialqualität (erweiterte Curie-Temperatur). Erhitzung des Magneten über den spezifiziertem Temperaturbereich hinaus kann dessen magnetische Feldstärke verringern. Das Produkt ist aus sog. "Seltenen Erden" gefertigt. Diese können enormen Materialpreisschwankungen unterliegen!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Länge:
40 mm
Breite:
20 mm
Typ:
W40L20T3-2M4
Material:
N35
Besonderheiten:
mit 2 Löcher, konisch + ohne Gehäuse
Gehäuseform:
Rechteckig
Innenloch-Ø:
4 mm
Grenztemperatur (max.):
80 °C
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Weitere Suchbegriffe: Permanentmagnet, Rechteckmagnet, tru components permanent-magnet, permanent magnet, permanentmagnet 4 mm, TRU COMPONENTS, W40L20T3-2M4, rechteckmagnet, neodym-magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,39*
€ 15,16*
1 Tag
490
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,73*
€ 15,17*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 22,68*
€ 31,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,16*
€ 18,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,76*
€ 17,56
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,51*
€ 17,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,44*
€ 15,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,52*
€ 14,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 9,39* pro Paar)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.