Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Kabelclip 1226944 Bündel-Ø-Bereich 18mm (max) für Winkelmontage Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S453941
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1226944
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
Klebesockel
Kabelbefestigung mit Kleber
Kabelhalter mit Kleber

Features:
Weiß
Kabelclip
Bündel-Ø-Bereich 18 mm (max)
Weitere Informationen:
Höhe:
13.5 mm
Länge:
31 mm
Farbe:
weiß
Breite:
23 mm
Herst.-Teilenr.:
1226944
Typ:
1226944
Besonderheiten:
für Winkelmontage
Bündel-Ø (max.):
18 mm
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Kabelclip
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,22*
1 Tag
263
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,23*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,04*
€ 21,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,39*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.