Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Leuchtstoffröhre EEK: G (A - G) G5 24W Neutralweiß Röhrenform (Ø x L) 16mm x 563mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S45641
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050300591643
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Features:
Hohe Lichtausbeute
Lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Leistung:
24 W
Energieverbrauch:
25 kWh/1000h
Länge:
563 mm
Quecksilbergehalt:
1.9 mg
Sockel:
G5
Bauform:
Röhrenform
Gewicht:
44 g
Durchmesser:
16 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
24000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
2000 lm
Bemessungs-Leistung:
24 W
Lebensdauer circa:
24000 h
Arbeitstemperatur:
35 °C
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
1750 lm
Betriebsspannung:
230 V
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Energieeffizienzklasse:
G
Produkt-Art:
Leuchtstoffröhre
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 4,17*
€ 6,86*
2 Tage
132
1
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 6,87*
4 Tage
35
1
€ 7,50*
ab € 5,23*
€ 7,82*
3 Tage
3230
20
€ 4,96*
ab € 9,52*
€ 12,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 20,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.