Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5145340 Steckdosenleiste Schwarz, Grün Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S458472
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5145340
EAN/GTIN:
     4064161215419
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Die Sygonix 4fach Außen-Steckdosenleiste ohne Schalter ist mit 4 Schutzkontaktsteckdosen mit Schutzabdeckungen ausgestattet. Durch den IP44 Schutz ist sie für den Außenbereich geeignet.
Features:
4 x Schutzkontaktsteckdosen mit Schutzabdeckungen
Erhöhter Berührungsschutz
IP44
Lieferumfang:
Steckdosenleiste + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
52 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
324 mm
Farbe:
schwarz + grün
Breite:
73 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Kabellänge:
1.40 m
Schutzart:
IP44
Steckdosen:
4
Kabel-Typ:
H07RN-F 3G 1,5 mm²
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V/AC
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz + Grün
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
720
Frei Haus
ab € 7,35*
€ 10,48*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,54*
€ 11,06*
€ 3,50*
ab € 21,91*
€ 30,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.