Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5145338 Steckdosenleiste Schwarz, Grün Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S458802
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5145338
EAN/GTIN:
     4064161215402
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit IP-Schutz
Die Sygonix 2fach Außen-Steckdosenleiste ohne Schalter ist mit 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Schutzabdeckungen ausgestattet. Durch den IP44 Schutz ist sie für den Außenbereich geeignet.
Features:
2 x Schutzkontaktsteckdosen mit Schutzabdeckungen
Erhöhter Berührungsschutz
IP44
Lieferumfang:
Steckdosenleiste + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
52 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
216 mm
Farbe:
schwarz + grün
Breite:
73 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Kabellänge:
1.40 m
Schutzart:
IP44
Steckdosen:
2
Kabel-Typ:
H07RN-F 3G 1,5 mm²
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V/AC
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz + Grün
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, mehrfachsteckdose, Sygonix, Tischverteiler, verteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.