Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5145334 Steckdosenleiste 12fach Weiß, Grau Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S458842
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5145334
EAN/GTIN:
     4064161215389
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Inovative Kombi-Steckdosentöpfe
Die Sygonix 12fach Ü-Schutz-Steckdosenleiste ist mit 6 neuartigen Kombi-Steckdosentöpfen ausgestattet. In jede Kombisteckdose kann entweder ein Schutzkontaktstecker oder zwei Euro-Stecker eingesteckt werden.

Flacher Stecker mit Ausziehhilfe
Sollte sich die Steckdose, an welcher die Steckdosenleiste betrieben wird hinter Möbelstücken befinden, können diese durch die flache Bauform des Steckers wieder eng an die Wand gestellt werden. Sollte der Stecker dennoch mal aus der Steckdose gezogen werdenmüssen, erleichtert ein ausklappbarer Bügel das Ausstecken.

Clevere Anordnung der Steckdosen
Winkelstecker lassen sich im 45° Winkel zur Leiste einstecken, so werden die Nachbarsteckdosen nicht blockiert und alle Töpfe können genutzt werden.

Praktisches Kabel-Management u. Montagevorrichtung
Eine praktische Kabelführung auf der Rückseite der Steckdosenleiste ermöglicht eine komfortable Handhabung, da dar Leitungsaustritt des Stromkables je nach Bedarf und Einsatzort auf beiden Seiten der Steckdosenleiste erfolgen kann.
Die versteckte Montagevorrichtung auf der Rückseite ermöglicht das konfortable Anbringen an z.B. Wand oder Schreibtischen.

Überspannungsschutz
Ihre wertvollen Geräte bleiben durch den Überspannungsschutz vor Schäden durch Spannungs- und Stromspitzen geschützt.

2 zusätzliche USB Anschlüsse
Die Steckdosenleiste ist zusätzlich zu den Steckdosen noch mit 2x USB-A® Ladeausgängen ausgestattet. So laden Sie Ihr Smartphone, Tablet, Powerbank und weitere Geräte bis 12 W ohne zusätzlichen Adapter direkt an der Steckdosenleiste auf.
Features:
Jeder Steckdosentopf eignet sich für 1 Schutzkontaktstecker oder 2 Euro-Stecker
Hauptschalter mit Betriebslampe
Erhöhter Berührungsschutz
Überspannungsschutz vor Schäden durch Spannungs- und Stromspitzen
2 x USB-A®
Lieferumfang:
Steckdosenleiste + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
46 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
422 mm
Farbe:
weiß + grau
Breite:
64 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.40 m
Steckdosen:
6 + 12
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V/AC
Mengenangaben:
12fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter + mit USB + Überspannungsschutz + erhöhter Berührungsschutz
Überspannungsschutz für:
Steckdosen
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Weiß + Grau
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, steckdosenleiste mit euroanschluss, Sygonix, Kombi-Steckdosentöpfe, Kombi-Steckdosenleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,68*
€ 31,14*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 22,83*
€ 31,15*
€ 3,50*
ab € 25,02*
€ 34,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.