Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5145336 Tischsteckdose Schwarz, Silber Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S458862
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5145336
EAN/GTIN:
     4064161215396
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
Die Sygonix 4fach Tisch-Steckdosenleiste mit Schalter ist mit 4 Schutzkontaktsteckdosen und 2 USB-A-Ladeausgängen ausgestattet. Zwei Halterungen zur Tischplattenmontage sind im Lieferumfang enthalten.
Features:
4 x Schutzkontaktsteckdosen
2 x USB-A Ladeausgänge (bis 12 W)
Halterungen zur Tischplattenmontage
Lieferumfang:
Steckdosenleiste + 2 x Halterungen + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
64 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
380 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
94 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.50 m
Steckdosen:
4
Montageart:
Tisch
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Aluminium + Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V/AC
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter + mit USB + mit Hängelasche + erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Produkt-Art:
Tischsteckdose
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, Sygonix, Tischverteiler, verteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.