Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 93013c1179 Modularbuchse, werkzeuglos 1425903 Buchse, gerade Metall 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S473881
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1425903
EAN/GTIN:
     4016139260747
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
rj45 modularbuchse cat 6
modularbuchsen rj45
modularbuchsen kat6

Features:
RJ45 Cat6
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
26.35 mm
Länge:
35.2 mm
Farbe:
grau
Breite:
14.65 mm
Typ:
93013c1179
Spezifikation:
CAT 6
Stecker-Norm:
RJ45 Cat6
Bauform:
Buchse, gerade
Anschluss:
Schneid-Klemm
Herstellerfarbe:
Metall
Produkt-Art:
RJ45-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 4016139070308, TRU COMPONENTS, 93013c1179, Patchstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,97*
€ 12,56*
1 Tag
340
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 12,57*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,71*
€ 27,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.